Beli tabung las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LOCTITE Hysol EA E-00CL (Lem Adhesive)
    Mulai

    Rp419.900

  2. LOCTITE Two-Component Structural Adhesive HY 4060 GY CR25G EGFD (Lem Struktural Dua Komponen)
    Mulai

    Rp279.900

    LOCTITE Two-Component Structural Adhesive HY 4060 GY CR25G EGFD (Lem Struktural Dua Komponen)
    Deskripsi:
    General purpose structural adhesive that provides a high strength combined with fast fixture at room temperature. LOCTITE® HY 4060GY™ is a two component, general purpose structural adhesive that provides a high strength combined with fast fixture at room temperature. LOCTITE HY 4060GY provides good temperature and moisture resistance which also makes it suitable for applications in high temperature/humidity environments. It is designed to bond a variety of substrates including metals, most plastics and rubbers. This product is ready-to-use and can be dispensed directly from the pack without additional equipment. The two colored components of LOCTITE HY 4060GY allow for indication of proper mixing.
  3. CKE Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp1.699.900

    CKE Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    Air curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  4. Greenair Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Greenair Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    Air curtain atau Air door adalah perangkat yang digunakan untuk memisahkan dua ruang dari satu sama lain, biasanya di pintu keluar masuk mall / kantor. Green Air Curtain ini memiliki teknologi yang canggih sehingga dapat membuat ruangan dingin dan nyaman seketika
    atribut:
    • Air Speed (m/s): High: 11, Low: 9
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  5. KDK Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp7.699.900

    KDK Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    - Unique sirocco fan design creates powerful air door for better prevention - Simple installation - Air detection vent to adjust air flow direction - Quick and easy inspection
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. Panasonic Air Curtain Normal (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp6.999.900

    Panasonic Air Curtain Normal (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 950m3/h Efficient distance = 2.5m
    atribut:
    • Efficient Distance (m): 2.5
  7. Panasonic Air Curtain Strong (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Panasonic Air Curtain Strong (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 1,100m3/h Efficient distance = 3m
    atribut:
    • Efficient Distance (m): 3
  8. IMATSU Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp1.699.900

    IMATSU Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    AC-FM-125-06-CYAir curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  9. Mitsubishi Electric Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Mitsubishi Electric Air Curtain (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    Air Curtain GK Standard TypeMitsubishi Electric Air Curtain menciptakan tirai yang tidak terlihat untuk membantu menciptakan lingkungan dalam ruangan yang lebih ramah secara ekonomis
  10. MARS Air Curtain Standard (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp35.999.900

    MARS Air Curtain Standard (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    Ambient air curtains create a wall of air that helps keep air from one space from entering another without a physical barrier. They are mounted above a door or entryway and use untreated ambient air to create a vertical air-based curtain. This barrier reduces air exchange between the two spaces and helps to keep insects and other pests from crossing the curtain.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131605
    • Control Type: Door Limit Switch
    • Drive Type: Direct Drive
    • Finish: Galvanized; Powder Coated
    • Frequency (Hz): 60
    • Grille Material: Steel
    • HEPA Air Cleaning: No
    • Heated/Not Heated: Not Heated
    • Housing Color: Black
    • Housing Material: Steel
    • Motor Enclosure: Totally Enclosed Air Over
    • Motor Type: Permanent Split Capacitor
    • Number of Motors: 1
    • Phase: 1
    • Sanitation Certified: No
    • Ultraviolet Air Cleaning: No
    • Washdown: No
  11. OKADA Curtain Rail Large-Size (Rel Tirai)
    Mulai

    Rp1.899.900

    OKADA Curtain Rail Large-Size (Rel Tirai)
    atribut:
    • Height (mm): 30
    • Width (mm): 40
  12. Panasonic Air Curtain Super Strong (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Panasonic Air Curtain Super Strong (Tirai Udara)
    Deskripsi:
    900mm type 2-speed selectable Hi/Lo push button switch Air volume = 1,150m3/h Efficient distance = 4m
    atribut:
    • Efficient Distance (m): 4
  13. KRISBOW Air Curtain (Tirai Udara)
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Air Curtain (Tirai Udara)
    atribut:
    • Air Speed (m/s): 8-11
    • Noise (dB): 54
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
  14. KRISBOW Industrial Drum Fan (Kipas Drum)
    Mulai

    Rp6.099.900

    KRISBOW Industrial Drum Fan (Kipas Drum)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  15. LOCTITE Threadlocker 243 (Lem Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp82.900

Daftar Harga tabung las Terbaru October 2026
LOCTITE Hysol EA E-00CL (Lem Adhesive)Rp419.900
LOCTITE Two-Component Structural Adhesive HY 4060 GY CR25G EGFD (Lem Struktural Dua Komponen)Rp279.900
CKE Air Curtain (Tirai Udara)Rp1.699.900
Greenair Air Curtain (Tirai Udara)Rp4.299.900
KDK Air Curtain (Tirai Udara)Rp7.699.900
Panasonic Air Curtain Normal (Tirai Udara)Rp6.999.900
Panasonic Air Curtain Strong (Tirai Udara)Rp9.999.900
IMATSU Air Curtain (Tirai Udara)Rp1.699.900
Mitsubishi Electric Air Curtain (Tirai Udara)Rp8.599.900
MARS Air Curtain Standard (Tirai Udara)Rp35.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait